text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 3 mm PROMAT


Artículo No. 7Y423093
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 35
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 5
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 35
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 5
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7Y423093
EAN 4015448675815
UBB 500583331672
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868343
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.