text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 5C710356
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 5
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 5
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Pferd
Type 21112582

Números de artículo

Artículo No. 5C710356
EAN 4007220900536
UBB 500582355458
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142190580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.