Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8E015967
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
Milling pin KUD dm 4 mm head length 3 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E015967
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
55
Diámetro
4
Diámetro del eje (mm)
6
Material
Otro
Eje de sujeción (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
55
Diámetro
4
Diámetro del eje (mm)
6
Material
Otro
Eje de sujeción (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
3
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para metales no férricos
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para latón
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para vidrio
No
Dentado
Otro
Material de corte
HSS
Tipo de partículas
Otro
Fresa
No
Apto para porcelana
No
Con eje
No
Cortador de diámetro (mm)
4
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E015967
EAN
4007220058992
UBB
500583423172
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
22418836