Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3X663192
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
Milling pin KUD dm 3 mm head length 2.5 mm shank dm 3 mm PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X663192
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
2.5
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
2.5
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X663192
EAN
4015448675785
UBB
500581944864
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868337