Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6Z493169
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
Milling pin KUD dm 12 mm head length 11 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Z493169
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z493169
EAN
4015448419303
UBB
500582995667
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868724