Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1R618083
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
Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1R618083
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
49
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
9
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
49
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
9
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1R618083
EAN
4015448419297
UBB
500581185682
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868723