Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2L965472
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
Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L965472
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
49
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
9
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
49
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
9
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L965472
EAN
4007220046951
UBB
500581469169
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
21112726