text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 2L598299
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 9
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 9
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Pferd
Type 21112787

Números de artículo

Artículo No. 2L598299
EAN 4007220936863
UBB 500581477733
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142190595
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.