Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8D442022
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
Milling pin KEL stainless steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8D442022
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Promat
Código de producto
82077010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8D442022
EAN
4015448745310
UBB
500583415582
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868061