text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 5J184551
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5J184551
EAN 4015448745327
UBB 500582436308
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868062
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.