Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2P815092
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
Milling pin KEL Special Steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P815092
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P815092
EAN
4015448745532
UBB
500581533915
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868772