Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5C485450
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
Milling pin KEL Special Steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C485450
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C485450
EAN
4015448745525
UBB
500582352224
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868771