Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8S408723
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
Milling pin KEL dm 8 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8S408723
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8S408723
EAN
4015448419310
UBB
500583624977
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868741