text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 5L197694
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Pferd
Type 21125282

Números de artículo

Artículo No. 5L197694
EAN 4007220930496
UBB 500582459813
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142210610
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.