Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4O313618
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
Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4O313618
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O313618
EAN
4015448419327
UBB
500582165295
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868742