Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3D061216
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
Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D061216
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
No
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
No
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para latón
No
Apto para metales no férricos
No
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Pferd
Type
21125087
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D061216
EAN
4007220936771
UBB
500581689287
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4142210620