Calibres de profundidad
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Herramientas de precisión
Calibres de profundidad
5X486681
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
Micrometer DIN 863/1 75-100 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X486681
Partición (mm)
0.01
Precisión (mm)
0.01
Rango de medición (mm)
75-10
Graduación métrica
Sí
Graduación imperial
No
Paso del husillo (mm)
0.5
Diámetro del husillo (mm)
6.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Partición (mm)
0.01
Precisión (mm)
0.01
Rango de medición (mm)
75-10
Graduación métrica
Sí
Graduación imperial
No
Paso del husillo (mm)
0.5
Diámetro del husillo (mm)
6.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X486681
EAN
4015448739128
UBB
500582630181
UNSPSC
81141503
Artículo del fabricante nr
4000851154