text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Destornillador ranurado 2 mm Hex C 6,3 L.34mm


para tornillos hexagonales interiorespara accionar los tornillos de ajuste en las llaves dinamométricas nº 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Artículo No. G0555.001.299
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 34
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 34
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 4
Codigo SA 8207903000
Type 1299

Descripción

para tornillos hexagonales interiorespara accionar los tornillos de ajuste en las llaves dinamométricas nº 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Números de artículo

Artículo No. G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08090002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.