text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tornillo de pala de Wera 800/4 Z 059337 1,2 x 6,5


800/4 Puntas Z, 1,2 x 6,5 x 50 mmBrocas Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81430.012.006
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.5
Codigo SA
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descripción

800/4 Puntas Z, 1,2 x 6,5 x 50 mmBrocas Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81430.012.006
EAN 4013288011619
UBB 240232959918
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059337001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.