text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de Wera 840/1 Z Hex-Plus BO SW4.0 x 25


840/1 Z Puntas Hex-Plus BO inviolables, 4 x 25 mmPuntas Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. Los tornillos B

Artículo No. 81154.000.040
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 840/1 Z BO

Descripción

840/1 Z Puntas Hex-Plus BO inviolables, 4 x 25 mmPuntas Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. Los tornillos BO con hexágono interior tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81154.000.040
EAN 4013288038593
UBB 500625430904
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056344001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.