Sierras de cinta
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de cinta
3R263104
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
Metal band saw SQ-V13 1440 x 12.5 x 0.6 mm 30–80 m/min 0.4 kW OPTISAW
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3R263104
Potencia del motor
0.4
Profundidad de corte (mm)
125
Longitud de corte (mm)
125
Velocidad de la correa (m/min)
30 - 80
Dirección
Ajustable
Anchura de corte (mm)
125
Longitud de la cinta de sierra (mm)
1440
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Potencia del motor
0.4
Profundidad de corte (mm)
125
Longitud de corte (mm)
125
Velocidad de la correa (m/min)
30 - 80
Dirección
Ajustable
Anchura de corte (mm)
125
Longitud de la cinta de sierra (mm)
1440
Anchura de la cinta de sierra (mm)
12.5 - 12.5
Diámetro del rodillo (mm)
125
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3R263104
EAN
4030635043918
UBB
500581840732
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
8000804767