text.skipToContent text.skipToNavigation

METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER

Artículo No. 8Q290929
Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (mm) 406
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.7

Especificaciones

Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (mm) 406
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Model WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 613114000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.