text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Metabo Tronzadora e ingletadora KGS 254 M


Artículo No. 2M004459
Anchura 515
Altura 515
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (mm) 790
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 515
Altura 515
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (mm) 790
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4500
Tronzado izquierda (°) 47
Ajuste del inglete a la derecha (°) 47
Inclinación izquierda (°) 47
Inclinación derecha (°) 2
Anchura de la superficie de apoyo (mm) 340
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 775
Anchura de corte 90°/90 (mm) 305
Profundidad de corte 90°/90 (mm) 92
Anchura de corte 90°/45 (mm) 305
Profundidad de corte 90°/45 (mm) 92
Anchura de corte 45°/45 (mm) 205
Profundidad de corte 45°/45 (mm) 47
Type KGS 254 M

Números de artículo

Artículo No. 2M004459
EAN 4007430247360
UBB 500658518542
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602540000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.