Atornilladores
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Atornilladores
5U818130
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
Metabo Taladros BEV 1300-2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5U818130
Anchura
78
Altura
273
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
362
Consumo nominal (W)
1300
Peso de la máquina (kg)
2.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
78
Altura
273
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
362
Consumo nominal (W)
1300
Peso de la máquina (kg)
2.7
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
44
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
1100
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min)
3100
Tipo de portabrocas
Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 3100
Type
BEV 1300-2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U818130
EAN
4007430314352
UBB
500668625048
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600574000