Atornilladores
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Atornilladores
7Y924859
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
Metabo Taladros BE 850-2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Y924859
Anchura
78
Altura
273
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
362
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
78
Altura
273
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
362
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
36
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
640
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min)
1800
Tipo de portabrocas
Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y924859
EAN
4007430314338
UBB
500668624884
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600573810