Atornilladores
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Atornilladores
1W253335
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
Metabo Taladros BDE 1100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Descripción completa
Artículo No.
1W253335
Anchura
85
Altura
165
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
535
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
85
Altura
165
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
535
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
4.3
Luz del portabrocas (mm)
3 - 16
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Inserción de la herramienta
UNF de 5/8x16 pulgadas
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
430
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min)
800
Tipo de portabrocas
Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 640
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Números de artículo
Artículo No.
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600806000