text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de percusión BHE 2444


Artículo No. 1Z537585
Consumo nominal (W) 800
Energía máx. de un golpe (J) 2.3
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 24
Número máx. de carreras (1/min) 5400
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 800
Energía máx. de un golpe (J) 2.3
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 24
Número máx. de carreras (1/min) 5400
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1230

Números de artículo

Artículo No. 1Z537585
EAN 4007430203731
UBB 500658526966
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606153000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.