Herramientas magnéticas
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Herramientas magnéticas
4G797711
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
Metabo Taladro de núcleo magnético MAG 32
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Descripción completa
Artículo No.
4G797711
Anchura (mm)
314
Altura (mm)
329
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud (mm)
343
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
314
Altura (mm)
329
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud (mm)
343
Consumo nominal (W)
1000
Peso de la máquina (kg)
11.9
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min)
450
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
32
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
32
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Números de artículo
Artículo No.
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600635500