Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
3H968008
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
Metabo Taladro de impacto SBEV 1300-2 S
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H968008
Anchura
79
Altura
275
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
361
Consumo nominal (W)
1300
Peso de la máquina (kg)
2.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
79
Altura
275
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
361
Consumo nominal (W)
1300
Peso de la máquina (kg)
2.8
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
44
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
22
Potencia de salida (W)
730
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
22
Número máx. de carreras (1/min)
58900
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 3100
Type
SBEV 1300-2 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H968008
EAN
4007430312693
UBB
500668627028
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600786500