text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBEV 1100-2 S


Artículo No. 9G519628
Anchura 79
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 79
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.8
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 42
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 22
Potencia de salida (W) 580
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 22
Número máx. de carreras (1/min) 58900
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3100
Marca METABO
Type SBEV 1100-2 S

Números de artículo

Artículo No. 9G519628
EAN 4007430313010
UBB 500668626608
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600784500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.