Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
8G868618
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
Metabo Taladro de impacto SBEV 1000-2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8G868618
Anchura
79
Altura
275
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
353
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
2.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
79
Altura
275
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
353
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
2.7
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
40
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
20
Potencia de salida (W)
540
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
22
Número máx. de carreras (1/min)
53200
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 2800
Type
SBEV 1000-2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G868618
EAN
4007430313119
UBB
500668626459
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600783500