text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBE 850-2


Artículo No. 1V284450
Anchura 81
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 353
Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 2.6
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 81
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 353
Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 2.6
Luz del portabrocas (mm) 1 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 36
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 18
Potencia de salida (W) 490
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 20
Número máx. de carreras (1/min) 58900
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3100
Marca METABO
Type SBE 850-2

Números de artículo

Artículo No. 1V284450
EAN 4007430313300
UBB 500668626293
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600782850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.