Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
9T623009
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
Metabo Taladro de impacto SBE 850-2 S
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T623009
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
36
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
18
Potencia de salida (W)
490
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
20
Número máx. de carreras (1/min)
58900
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 3100
Marca
METABO
Type
SBE 850-2 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T623009
EAN
4007430313164
UBB
500668627283
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600787500