text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBE 780-2


Artículo No. 2A172291
Anchura 79
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Consumo nominal (W) 780
Peso de la máquina (kg) 2.6
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 79
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Consumo nominal (W) 780
Peso de la máquina (kg) 2.6
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 18
Potencia de salida (W) 470
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 20
Número máx. de carreras (1/min) 58900
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3100
Marca METABO
Type SBE 780-2

Números de artículo

Artículo No. 2A172291
EAN 4007430313454
UBB 500668625618
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600781500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.