Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
0E922606
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
Metabo Taladro de impacto SBE 650 IMPULS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Descripción completa
Artículo No.
0E922606
Consumo nominal (W)
650
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
650
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
9
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Número máx. de carreras (1/min)
44800
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 2800
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Números de artículo
Artículo No.
0E922606
EAN
4007430284013
UBB
500658573729
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600672500