Atornilladores
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Atornilladores
9U660380
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
Metabo Taladro de ángulo WBE 700
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Geared chuck Chuck key Side handle
Descripción completa
Artículo No.
9U660380
Anchura
89.8
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
364.9
Consumo nominal (W)
700
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
89.8
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
364.9
Consumo nominal (W)
700
Peso de la máquina (kg)
2
Luz del portabrocas (mm)
1 - 10
Momento de torsión máx. (Nm)
8
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
25
Velocidad máx. en carga (1/min)
2300
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
850 - 2600
Type
WBE 700
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Geared chuck Chuck key Side handle
Números de artículo
Artículo No.
9U660380
EAN
4007430083005
UBB
500658554349
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600512000