text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladradora combinada SB 18 LTX IMPULSOS


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Artículo No. 1M479428
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Número máx. de carreras (1/min) 32300
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1700
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Type SB 18 LTX IMPULS

Descripción

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Números de artículo

Artículo No. 1M479428
EAN 4007430240972
UBB 500658494785
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602192500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.