text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladradora combinada SB 18 LTX IMPULSBODY


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Artículo No. 9F943385
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Número máx. de carreras (1/min) 32300
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Número máx. de carreras (1/min) 32300
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1700
Con cargador de baterías No
Type SB 18 LTX IMPULS

Descripción

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Números de artículo

Artículo No. 9F943385
EAN 4007430286956
UBB 500658494942
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602192840
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.