Taladros con percusión
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
Taladros con percusión
6X207146
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
Metabo Taladradora combinada SB 18 LT Cuerpo
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Descripción completa
Artículo No.
6X207146
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Número máx. de carreras (1/min)
27200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Número máx. de carreras (1/min)
27200
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1600
Con cargador de baterías
No
Type
SB 18 LT
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Números de artículo
Artículo No.
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602103840