text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladradora combinada SB 18 LT COMPACT


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Artículo No. 7G925789
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número máx. de carreras (1/min) 27200
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Type SB 18 LT

Descripción

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Números de artículo

Artículo No. 7G925789
EAN 4007430231871
UBB 500658494116
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602103510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.