Taladros con percusión
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
Taladros con percusión
8E653219
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
Metabo Taladradora combinada SB 18 LT BL Cuerpo
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Descripción completa
Artículo No.
8E653219
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Número máx. de carreras (1/min)
31950
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Número máx. de carreras (1/min)
31950
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
600 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 2100
Con cargador de baterías
No
Type
SB 18 LT BL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Números de artículo
Artículo No.
8E653219
EAN
4007430297808
UBB
500658497184
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602316840