Herramientas estacionarias
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
3I076687
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
Metabo Sierra de mesa TS 254
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3I076687
Anchura
750
Altura
355
Tensión (V)
240
Longitud
740
Consumo nominal (W)
2000
Profundidad de corte (90°) (mm)
87
Profundidad de corte (45°) (mm)
54
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
750
Altura
355
Tensión (V)
240
Longitud
740
Consumo nominal (W)
2000
Profundidad de corte (90°) (mm)
87
Profundidad de corte (45°) (mm)
54
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
254
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
46.5
Profundidad de corte ajustable (mm)
0 - 87
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4200 - 4200
Inclinación izquierda (°)
1.5
Inclinación derecha (°)
46.5
Anchura de la superficie de apoyo (mm)
970
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
995
Type
TS 254
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3I076687
EAN
4007430214188
UBB
500658601785
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600668000