text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra de mesa TKHS 315 C 2,8 DNB


Artículo No. 7Q116832
Anchura 650
Altura 1000
Tensión (V) 415
Longitud 1650
Consumo nominal (W) 2800
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 650
Altura 1000
Tensión (V) 415
Longitud 1650
Consumo nominal (W) 2800
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 60
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 315
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 45
Profundidad de corte ajustable (mm) 0 - 85
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2990 - 2990
Inclinación izquierda (°) 45
Inclinación derecha (°) 45
Anchura de la superficie de apoyo (mm) 550
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 800
Marca METABO
Type TKHS 315 C - 2,8 DNB

Números de artículo

Artículo No. 7Q116832
EAN 4003665404417
UBB 500658600951
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0103152100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.