Sierras de cinta
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de cinta
4R885205
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
Metabo Sierra de cinta BAS318 PRECISION WNB
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R885205
Potencia del motor
0.9
Profundidad de corte (mm)
170
Velocidad de la correa (m/min)
880 - 880
Dirección
Ajustable
Longitud de la cinta de sierra (mm)
2240
Anchura de la cinta de sierra (mm)
6 - 20
Type
BAS 318 Precision WNB
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Potencia del motor
0.9
Profundidad de corte (mm)
170
Velocidad de la correa (m/min)
880 - 880
Dirección
Ajustable
Longitud de la cinta de sierra (mm)
2240
Anchura de la cinta de sierra (mm)
6 - 20
Type
BAS 318 Precision WNB
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R885205
EAN
4007430304902
UBB
500658578512
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
619009000