Sierras de calar
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
1Z993795
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
Metabo Sierra de calar STEB 65 Quick
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z993795
Altura
198
Carrera (mm)
18
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
227
Consumo nominal (W)
450
Peso de la máquina (kg)
1.9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
198
Carrera (mm)
18
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
227
Consumo nominal (W)
450
Peso de la máquina (kg)
1.9
Profundidad de corte en madera (mm)
65
Carrera en vacío (1/min)
600 - 3000
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
18
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
6
Rango de giro (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601030000