Sierras de calar
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
4L949675
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
Metabo Sierra de calar STE 100 QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L949675
Altura
180
Carrera (mm)
22
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
310
Consumo nominal (W)
710
Peso de la máquina (kg)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
180
Carrera (mm)
22
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
310
Consumo nominal (W)
710
Peso de la máquina (kg)
2
Profundidad de corte en madera (mm)
100
Carrera en vacío (1/min)
1000 - 3100
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
25
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
10
Rango de giro (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L949675
EAN
4007430305114
UBB
500668318636
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601100500