text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra corporal DKS 10 Set


Artículo No. 1F081506
Anchura 38
Altura 69
Carrera (mm) 10
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud 237
Peso de la máquina (kg) 0.65
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 38
Altura 69
Carrera (mm) 10
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud 237
Peso de la máquina (kg) 0.65
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Carrera en vacío (1/min) 9000 - 9000
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 4
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 3
Presión máx. de funcionamiento (psi) 90
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 420
Model DKS 10 Set
Type DKS 10

Números de artículo

Artículo No. 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 601560500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.