Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
5X553252
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
Metabo Sierra circular KS 66 FS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X553252
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.9
Profundidad de corte (90°) (mm)
66
Profundidad de corte (45°) (mm)
47
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.9
Profundidad de corte (90°) (mm)
66
Profundidad de corte (45°) (mm)
47
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
47
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601066500