Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
9U081704
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
Metabo Sierra circular KS 55 FS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U081704
Anchura
242
Altura
235
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
377
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
242
Altura
235
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
377
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
4
Profundidad de corte (90°) (mm)
55
Profundidad de corte (45°) (mm)
39
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
160
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
47
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5600 - 5600
Marca
METABO
Type
KS 55 FS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U081704
EAN
4007430230430
UBB
500658534135
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600955000