text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra circular KS 55 FS


Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Artículo No. 8D469231
Anchura 242
Altura 235
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 377
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 242
Altura 235
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 377
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 4
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Profundidad de corte (45°) (mm) 39
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 47
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5600 - 5600
Type KS 55 FS

Descripción

Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Números de artículo

Artículo No. 8D469231
EAN 4007430230447
UBB 500658534390
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600955500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.